Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Stahl-Flexrohr SFR 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172117
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0072
EAN/GTIN:
     4012799550723
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Wickelfalzrohr
maico wickelfalzrohr
Maico Stahl-Flexrohr SFR 80 Durchmesser 80mm, Länge 1200mm, Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3.

Einsatz von Stahl-Flexrohren bei Verwendung des aeroduct-Brandschutzsystems gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.6-573 vorgeschrieben.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Längenangaben: gestreckte Länge.

Artikel: SFR 80, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 1,2 m, Breite x Höhe x Tiefe: 610 / 90 / 90 mm, Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3.

Einsatz von Stahl-Flexrohren bei Verwendung des aeroduct-Brandschutzsystems gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.6-573 vorgeschrieben.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Längenangaben: gestreckte Länge.

Artikel: SFR 80, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 1,2 m, Breite x Höhe x Tiefe: 610 / 90 / 90 mm, Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3.

Einsatz von Stahl-Flexrohren bei Verwendung des aeroduct-Brandschutzsystems gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.6-573 vorgeschrieben.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Längenangaben: gestreckte Länge.

Artikel: SFR 80, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 1,2 m, Breite x Höhe x Tiefe: 610 / 90 / 90 mm,

Weitere Informationen:
Wärmegedämmt:
Nein
Durchmesser:
80 mm
Länge:
1200 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wickelfalzrohr, Flexschlauch, Rohrstück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 38,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 38,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,10*
€ 44,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,18*
€ 44,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 44,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.