Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF 17 (VE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-171500
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0343
EAN/GTIN:
     4012799933434
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF 17 (VE5 Ausführung Filter, Filterklasse sonstige, Filterart Staubfilter, Umgebungstemperatur -20 ...

60°C, Kanalhöhe 175mm, Kanalbreite 295mm, FF 17: Ersatz-Luftfilter für Wandeinbauventilator EMA 17.

Artikel: FF 17, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,008 kg, Filterklasse: EU2, Breite x Höhe x Tiefe: 295 / 175 / 10 mm, Verpackungseinheit: 5 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter
Filterklasse:
sonstige
Filterart:
Staubfilter
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Kanalhöhe:
175 mm
Kanalbreite:
295 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Filtereinsatz, Filtermatte, Luftfilter, Lüftungsfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 31,65*
1
€ 5,46*
ab € 23,76*
€ 32,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,11*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 25,88*
€ 34,89*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,95*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.