Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Vorschaltgerät 18W TC-D/-T 163763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165421
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163763
EAN/GTIN:
     4014364637655
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G24d
Sockel G24d
Leuchtmittel G24d-2
Sockel G24d-2
Houben Vorschaltgerät 18W TC-D/-T 163763 Ausführung konventionell, Für Lampenart TC-D, Für Lampenart TC-T, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 18 ...

18W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse I, Länge 85mm, Breite 41mm, Höhe 28mm, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5-1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5, tw 130

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Ja
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Ja
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Länge:
85 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,46*
€ 6,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,75*
8 Tage
14
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,76*
Lager 5382
63
€ 5,80*
ab € 4,65*
€ 6,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,84*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163694
ab € 4,81*
Ähnlich
Arnold Houben
169822
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.