Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164393
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63171840
EAN/GTIN:
     8711500631718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Technische Daten
Typ
Lampe
Produktspezifikation
Farbe
Weiß

eClass:

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1350 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Ja
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 18w g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Green Flagship, L-Lampe, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhre, MASTER TL-D SUPER80, MASTER TL-D Super 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,84*
2 Tage
407
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,96*
3 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,17*
€ 3,54*
Lager 5382
2120
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,17*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.