Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schlüsselschalter 2-pol. f.Prof. Halbzylinder 383210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-153024
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     383210
EAN/GTIN:
     4011334190745
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüsselschalter
Berker Schlüsselschalter 2-pol.

f.Prof.

Halbzylinder 383210 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Taster 2-polig, Bedienungsart Schlüssel, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 2-polig - für zentrale Schließanlagen - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~- Nicht für wg Up IP44 geeignet! Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Taster 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Nennspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 36,91*
€ 42,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,34*
€ 44,39*
1
€ 5,46*
ab € 36,94*
€ 48,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,30*
€ 48,67*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,62*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
382210
ab € 36,47*
Ähnlich
Hager
382610
ab € 35,92*
Ähnlich
Hager
383110
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.