Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Modul f.Stiftkontakte 09 14 003 2602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-149979
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Harting Modul f.Stiftkontakte 09 14 003 2602 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 3, Bemessungsstrom In 40A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Axialschraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 6 ...

10mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, HAN C-Modul mit Axialschraubanschluss

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 mm² | 10 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, HAN-Modular, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Schraubkontakteinsatz, Steckereinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 11,095*
€ 14,865*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 14,92*
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 11,2653*
€ 15,1853*
Lager 5382
9
2
€ 5,80*
ab € 11,42*
€ 15,37*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,71*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,37*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.