Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Zählerfeld 1050mm,4ZP,5pol. ZSD-Z27B0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-148914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113074
EAN/GTIN:
     4015081126194
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
eaton zählerfeld
Eaton (Installation) Zählerfeld 1050mm,4ZP,5pol.

ZSD-Z27B0019 Ausführung eHZ, Anzahl der Zählerplätze 4, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Anzahl der Verteilerreihen 3, Breite 500mm, Höhe 150mm, Breite in Teilungseinheiten 12, Zählerfeld 2-feldrig

Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
Nein
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
4
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp, Verteilerbaugruppe, Zählerschrank, eHZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,72*
€ 405,85*
Frei Haus
ab € 353,51*
€ 406,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,96*
€ 406,42*
Frei Haus
ab € 357,30*
€ 409,77*
Lager 5382
79
€ 5,80*
ab € 367,44*
€ 422,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,15*
€ 470,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.