| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-146629 Herst.-Nr.: 0055.0168 EAN/GTIN: 4012799551683 |
| |
|
| | |
| Maico Gegenstutzen GS 20 Werkstoff Stahlblech, Einbauort Rohr, Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex. Artikel: GS 20, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 200 mm, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahlblech | Einbauort: | Rohr | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Befestigungsschelle, Montagematerial |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,15* | € 48,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,10* | € 51,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,38* | € 51,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,48* | € 54,19* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 44,57* | € 58,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|