| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-143047 Herst.-Nr.: 40071344713 EAN/GTIN: 4012539060451 |
| |
|
| | |
| Ceag Notlichtsysteme NiCd-Akku 3,6 V/4 Ah 40071344713 Ausführung Nickel-Cadmium, Nennspannung 3,6V, Kapazität 4000mAh, IEC-Bezeichnung sonstige, Sonstige Bezeichnung sonstige, Inkl. Endkappen, Notlichtdauer 3 Std., Zubehör für VL8 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nickel-Cadmium | Nennspannung: | 3.6 V | Kapazität: | 4000 mAh | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 3,6v 4,0 ah ni-cd, akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Accu, Akku |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,37* | € 61,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,48* | € 61,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,65* | € 65,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,35* | € 65,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 56,69* | € 70,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|