| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-11964 Herst.-Nr.: 1SNA173219R0000 EAN/GTIN: 3472591732191 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Querverbinder BJM62 4p Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 4, Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 400V, Montageart schraubbar, Rastermaß 6mm, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 4 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | Nein | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Isoliert: | Nein | Mit Berührungsschutz: | Nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, abb steckbrücke, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssatz, Verbindungssteg |
| | |
| |