| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-115367 Herst.-Nr.: 50.220 PA7035 EAN/GTIN: 4024092002670 |
| |
|
| | |
| Jacob PA-Gegenmutter M20x1,5 50.220 PA 7035 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Form sechseckig, PERFECT-Kabelverschraubung aus Polyamid mit metrischem Gewinde nach EN 60423, RAL7035 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Oberfläche: | unbehandelt | Halogenfrei: | Ja | Glasfaserverstärkt: | Nein | Schlagfest: | Nein | Farbe: | lichtgrau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PA-Gegenmutter, Polyamidmutter, Sechskantmutter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0533* | € 0,0794* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0575* | € 0,0857* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,051* | € 0,0957* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0686* | € 0,1015* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,0612* | € 0,1057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|