Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYY-J 5x 6 RE Ri. 50 Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-J 5x 6 RE Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
nyy-j 5x6mm² r50
Verschiedene-Diverse NYY-J 5x 6 RE Ri.

50 Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

18,3mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Hilfsader-Zahl:
0
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
18.3 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, Energiekabel, Energieversorgungskabel, Kabel, NYY, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.