Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca TEMDEX Pumpe f. Desinfektionsmittel- u. Seifenspender Alu Pumpe für Eurospender 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-886040
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     097179
EAN/GTIN:
     4029068097179
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

TEMDEX Kunststoffpumpe für Desinfektionsmittel- und Seifenspender

In zahlreichen Branchen gelten Hygienerichtlinien um einem Befall durch Mirkoorganismen wie Bakterien oder Vieren vorzubeugen, sowie eine antiseptische Arbeitsumgebung zu schaffen. Besonders im Krankenhaus- und Pflegesektor, aber auch im Lebensmittelgewerbe und Wäschereien ist eine häufige Desinfektion wichtig, um Keimbefall zu verhindern und den hohen Standard an Sauberkeit zu gewährleisten. Der TEMDEX Desinfektionsmittel- und Seifenspender ist universell einsetzbar und ermöglicht durch seine einfache Bedienung, sowie optimale Dosierbarkeit Hygienestandards in jeder Branche zu sichern. Die Pumpe ist kompatibel mit den gängigen 500ml Euroflaschen und ist gleichermaßen für Desinfektionsmittel, -gel, Seife sowie Lotion geeignet. .

Produktdetails zu Kunststoffpumpe  

  • für 500ml Spender aus Kunststoff
  • Födermenge einstellbar: 0,8,/1,2/1,8 ml je Hub 
  • Einfacher und schneller Flaschenwechsel durch gekröpftes Saugrohr
  • Für Desinfektionsmittel und -gele, Seife und Lotion
  • Geeignet für Spender 119932
Weitere Informationen:
Flaschengröße:
500 ml
Ausführung:
kurzer Armhebel
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender aluminium 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Eurospender, Desinfektionsmittelspender, Wandspender, Universalspender, autoklavierbar, sterilisierbar, Dosierhilfe, Zubehör, kurzer Armhebel, Spenderflaschen, Dosierpumpe, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1527-1
ab € 16,30*
Sonstiges
Söhngen
1009185
ab € 9,15*
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 13,38*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,76*
Sonstiges
Servobox
I9 0120
ab € 0,94*
Sonstiges
Bodynova
1100N
ab € 26,58*
Sonstiges
BSN medical Essity
7929802
ab € 16,74*
Sonstiges
BSN medical Essity
0152200
ab € 4,90*
Sonstiges
Dürasol
9031
ab € 365,81*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,10*
Sonstiges
Erler-Zimmer
4090
ab € 29,62*
Sonstiges
HAEBERLE
10410
ab € 351,94*
Sonstiges
HAEBERLE
11026
ab € 76,53*
Sonstiges
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,27*
Sonstiges
Smith & Nephew
SN66102872
ab € 79,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.