Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Fingerfixierbinde
>
Artikel
Wila Textil Fix Fingerbinde Fixierbinde, 4 mx2,5 cm, hautfarben
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-880006
Hersteller:
Wila Textil
Herst.-Nr.:
06455782
EAN/GTIN:
4016482003060
Suchbegriffe:
Finger-Fixierbinde
Fingerfixierbinde
Wila fein-elast Fix Fingerbinde
Kohäsive dauerelastische Fixierbinde, Fingerverband
Fingerbinde latexbeschichtet
Material 39% Baumwolle, 61% PA
Color mix, verschiedene Farben im Karton
Weitere Informationen:
Maße:
2,5 cm x 4 m
Farbe:
hautfarben
PZN:
06455782
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Binden
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Binden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 0,48542* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen