Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Waschlotion 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800275
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-B500-D11
EAN/GTIN:
     5900516650803
Suchbegriffe:
Rückfettende
Waschlotion
Pflege
Patientenpflege

Rückfettende Waschlotion

Ein optimaler Ersatz für Seife ist die Waschlotion von Seni Care zur sanften Reinigung und Pflege beanspruchter Haut. Die Waschlotion wirkt rückfettend mit einem hautfreundlichen ph-Wert.

Produktinformationen zur Waschlotion

  • Pumpflasche 500 ml
  • Pflegende Waschlotion als Alternative von Seife
  • Hautfreundlicher ph-Wert von 5
  • Hydrolipidschutzmantel wird stabilisiert
  • Haut wird mit Nährstoffen versorgt
  • Eventuelle Reizungen werden gelindert
  • Gut dosierbar mit praktischer Pumpe
  • Geeignet für die Ganzkörperwaschung
  • Aktivstoffe: Biokomplex aus Leinen, Panthenol und Milchsäure
Weitere Informationen:
PZN:
03816819
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Flasche
€ 6,50*
ab € 3,61*
€ 5,10*
Lager 537
14
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 6,14*
5 Tage
562
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 11,04*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00732* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,12*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 34,14*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 164,95*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,60*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,99*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,05*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,09*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,72*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,17*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 2,015*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,89*
Sonstiges
TZMO
SE-981-MYJK-002-K
ab € 7,24*
Sonstiges
TZMO
SH472607
ab € 6,89*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.