| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800167 Herst.-Nr.: SE-092-XL05-002 EAN/GTIN: 5900516694883 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Panty Extra Large - Netzhose Die Höschen SENI Fix Panty sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Schutz der Haut vor Reizung durch Seitennähte auf der Außenseite
- optimale Körperanpassung
- keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
- zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- waschbar
- Größe: extra large
- Taillenumfang: 105 - 130 cm
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | PZN: | 10790871 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Netzhöschen, Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, fixierhosen xl, damen panties, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 4,73* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,99* | € 4,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,35* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,608* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|