Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matopat Kinderpflaster Strips Happy Tattoo 12 Stück 12 Kinderpflaster mit lustigen Motiven


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800010
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     MA-167-MMMM-049
EAN/GTIN:
     5900516898359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
kinder pflaster

matopat Kinderpflaster Happy Tattoo

Pflasterstrips für die kleine Verletzung. Kinderwundpflaster mit bunten Motiven, wirkt wie eine Körperbemalung.

Produktinformationen zu den matopat Kinderpflastern Happy Tattoo

  • Set mit 12 Pflaster-Strips 2,5 x 2,7cm
  • Pflastersortiment mit 4 verschiedenen Motiven z. B. Meerestiere)
  • Pflaster mit dünnen, transparenten Träger über dem Wundkissen, dadurch sehen die lustigen Motive wie richtige Tattoos aus
  • Das dünne Material fühlt sich wie eine zweite Haut an
  • Atmungsaktiv für die Unterstützung des Wundheilungsprozesses
  • Die Wundpflaster sind wasserabweisend
  • Kinderpflaster mit lustigen Motiven machen jeden kleinen Unfall vergessen

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
25x57 mm
Stück:
12
Farbe:
bunte Motive
PZN:
05385364
Weitere Suchbegriffe: Pflastersortiment, Pflasterstrips, Colorpflaster, Fertigpflaster, Schürfwundenpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
01021-00
ab € 3,75*
Sonstiges
Söhngen
0350001o
ab € 22,05*
Sonstiges
BEXAMED
N190137
ab € 59,98*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,15*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 248,97*
Sonstiges
Hartmann Group
9310950
ab € 1,77*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,36*
Sonstiges
Euronda
217117
ab € 4,42*
Sonstiges
Servoprax
B6 1621
ab € 6,04*
Sonstiges
Servoprax
I5 840
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.