Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Toning® Ball 2er-Set 500 g Gewichtsbälle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717098/amethyst
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400658
EAN/GTIN:
     4006226044909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball

TOGU Toning® Ball

Der Toning® Ball von TOGU ist in Pilates-Programmen einsetzbar und dient als Zusatzgewicht bei vielen Bewegungs- Yoga- und Fitnessübungen. Neben der Intensivierung des Trainingseffektes werden vor allem Oberkörper, Arme und Schultern gestärkt. Zentriert in der Handfläche liegend schont der Gewichtsball außerdem die Gelenke.

Produktinformationen zu TOGU Toning® Ball

  • 2 Bälle zu je 500 g
  • Farbe amethyst
  • Gelenkschonend durch zentrale Lagerung in der Handfläche
  • Abgestimmt auf die Anforderungen von Pilates-Programmen
  • Nutzbar als Zusatzgewicht bei verschiedenen Fitness-, Yoga- und Bewegungsübungen
  • Kräftigung von Armen, Schultern und Oberkörper
  • Belastbar bis ca. 150 kg
  • Lieferumfang umfasst 2 Toning Bälle

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 x 05 kg
Farbe:
amethyst
Weitere Suchbegriffe: Toningball, Pilates, Ball, Bälle, Faszien, Faszienroller, Pilatesroller, Triggerpunkte, Selbstmassage, Muskelfaszien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,64*
€ 32,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,78*
€ 31,87
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 26,73*
€ 31,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,06*
€ 29,82
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 25,02*
€ 29,77
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 24,98*
€ 29,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,39*
€ 29,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,76*
€ 28,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,40*
€ 23,09
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
491220
€ 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.