Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practical+ Schutzauflagen aus Tissue + PE-Folie 77x210cm weiß 80 Stück Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-716101
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     P77K-210-WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettschutzeinlage Folie
Krankenunterlage Folie
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier

Weber&Weber Practical Medizinische Schutzauflagen

Beschichtete medizinische Schutzauflagen für den alltäglichen Einsatz

Eigenschaften der Practical Liegenauflagen

  • Liegenauflagen 2-lagig, eine Lage Papier und eine Lage Folie
  • Material undurchlässig und widerstandsfähig
  • Liegenschutz in Farbe weiß
  • Abmessungen 77cmx210cm, gefaltet
  • Liefereinheit Packung mit 80 Stück Practical Schutzauflagen 


Weitere Informationen:
Maße:
77x210 cm
Farbe:
weiß
Inhalt:
80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Liegenabdeckung, Liegenpapier, Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärzterolle 2-lagig weiß, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher, MedixPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,52263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,15*
€ 64,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,95*
€ 60,63
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 50,91*
€ 60,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,79*
€ 58,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,52*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.