Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practical+ Ärztekrepp aus Tissue und PE-Folie 60cm x 50m grün Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716096
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     P60N-50-GRÜN
EAN/GTIN:
     5907457911147
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Weber&Weber Practical Ärzterollen

Beschichtete medizinische Liegenrollen für den alltäglichen Einsatz

Eigenschaften der Practical Ärzterollen

  • Liegenauflagen 2-lagig, eine Lage Papier und eine Lage Folie
  • Material undurchlässig und widerstandsfähig
  • Liegenrolle in Farbe grün
  • Abmessungen 60cmx50m, Ärzterolle je 50cm perforiert
  • Liefereinheit 1 Stück Practical Ärzterolle 


Weitere Informationen:
Maße:
60cm x 50m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen-papier grün, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher, MedixPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,56*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.