Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 60cm, aprikose Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716053
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M60N-50-APRIKOSE
EAN/GTIN:
     5907457960435
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet

Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä..

Produktinformationen zu den Ärzterollen

  • 1 Rolle Ärztekrepp mit PE-Folie 60 cm x 40 m aprikose
  • Materialstruktur 3-lagig (2x Tissue, 1x Folie)
  • Flüssigkeitsundurchlässig
  • Perforation 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Farbe:
aprikose
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 3lagig, liegen abdeckrollen, ärztekrepp 60 cm breit, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,279* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,57*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.