Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 38cm, grün Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716040
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M38N-50-GRÜN
EAN/GTIN:
     5907457910256
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet

Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä..

Produktinformationen zu den Ärzterollen

  • 1 Rolle Ärztekrepp mit PE-Folie 38 cm x 40 m grün
  • Materialstruktur 3-lagig (2x Tissue, 1x Folie)
  • Flüssigkeitsundurchlässig
  • Perforation 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
38 cm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen-papier grün, liegen abdeckrollen, liegenpapier 3lagig, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,23375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,58*
€ 17,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,56*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.