| |
|
| Artikel-Nr.: 537-716017 Herst.-Nr.: L50N-50-GRÜN EAN/GTIN: 5907457910515 |
| |
|
| | |
| MedixPro Ärzterollen aus Tissue Die MedixPro Ärzterollen von Weber & Weber sind die am häufigsten verwendeten Unterlagen für Behandlungsliegen. Das zweilagige Ärztekrepp bietet optimale Hygiene während der Untersuchung bei Patienten. Die Rolle, mit einer Materiallänge von 50 m, lässt sich einfach und problemlos abreißen dank der Perforation und Markierung. Die MedixPro Unterlagen eignen sich für verschiedene mit einem Spender ausgestattete Behandlungsliegen, Computertomographie usw.. Produktinformationen zu MedixPro Ärzterollen - Farbe: grün
- Breite: 50 cm
- Materiallänge: 50 m
- 2-lagig
- Perforation: 50 cm
- Für medizinische Geräte, die mit einem Spender ausgestattet sind
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 cm | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen-papier grün, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Tissuerolle, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,68* | € 8,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 36,50* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1136* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|