Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Medix Pro Ärztekrepp Rolle Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716007
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     I4K33N-50-BLAU
EAN/GTIN:
     5907457920927
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Weber&Weber ITS4KIDS Unterlagen, Schutzservietten
 
Unterlagen ITS4KIDS mit PE-Folienbeschichtung und fröhlichen Kindermotiven bedruckt, geeignet für die Kinderarztpraxis als Wickelunterlage, Einlage in Kinderbetten, für Kinderwaagen oder auch als Schutzserviette in der Dentalpraxis

  • Unterlage aus einem 3-Schicht-Laminat: zwei Lagen Tissue und eine Schicht Folie
  • Material saugstark und wasserbeständig
  • Kindermotive sollen Aufmerksamkeit der Kinder vom Artzbesuch ablenken
  • Unterlagen auf einer Rolle mit einer Länge von 25m, Breite 33cm und einer Perforation von 50cm
  • Farbe der Unterlage/Schutzserviette blau
  • Liefereinheit 1 Rolle


Weitere Informationen:
Ausführung:
Rolle
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen abdeckrollen blau, liegen abdeckrollen, ärztekrepp 50 x 50 cm, Kleiderschutzserviette, Dentalserviette, Hygieneauflage, Hygienepapier, Kinderarztbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,52*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.