| |
|
| Artikel-Nr.: 537-715001/49 Herst.-Nr.: 1001049 EAN/GTIN: 4016765241127 |
| | |
|
| | |
| Liegenbezüge Frottee 100 x 200 cm burgund
Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren. Produktinformation zum Bezug
- Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 90-100 cm
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
- Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | burgund | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: liegenbezug kneer, Schonbezug, Liegenüberzug, Matrazenschoner, Massageliege, Hygienebezug, Therapieliege, Laken |
| | |
| |