Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade ABE Wundverband steril 25 x 10 cm 25 Stück Steriler Wundschnellverband mit Wundkissen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-676009
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     4764
EAN/GTIN:
     4031287476420
Suchbegriffe:
Vliesstoff-Wundverband
Vliesstoffverband
Vliesstoffwundverband
Fertigverband

Meditrade ABE Wundverband 

Selbstklebender, saugstarker Wundverband für die postoperative Wundversorgung. Besonderes gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut

Anwendungsbereiche

  • postoperative Wundversorgung 
  • steriler Wundschnellverband im Stationsbereich zur Blut- und Sekretaufnahme
  • Wundschutz vor Kreuzinfektionen

Spezifikationen 

  • Wundverband selbstklebend aus weißem Vliesstoff
  • Wundkissen saugend, zentrale Anordnung
  • Material weißer Vliesstoff mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber
  • kein Verkleben mit der Wunde, sekretresistent, wasserdampf- und luftdurchlässig
  • Abmessungen Wundverband 25x10cm
  • Liefereinheit 25 Stück Wundverbände einfach steril eingesiegelt in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Maße:
25 x 10 cm
Stück:
25
Sterilität:
steril
Farbe:
weiß
PZN:
01445951
Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fertigverband, Sterilpflaster, Wundversorgungspflaster, Klinikbedarf, Spezialpflaster, Gazepflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2862
ab € 83,10*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,82*
Sonstiges
Servoprax
H7 512
ab € 9,79*
Sonstiges
Servoprax
J2 70301
ab € 2,72*
Sonstiges
Dr. Winkler
210 blau
ab € 31,19*
Sonstiges
B. Braun
6066526
ab € 3,45*
Sonstiges
WEPA
07730010
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.