Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medline Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken Gr. XL (43-46) beige Anti-Rutsch-Socken mit Gummisohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-641040
Hersteller:
     Medline
Herst.-Nr.:
     MDT211220XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
Medlines Frottee-Pantoffeln mit Gummisohle, Gr. XL
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL (beige)
Textilkennzeichen:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,53*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,34*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,89*
Sonstiges
Meditrade
70-151
ab € 21,00*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,40*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,93*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.