Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-haft krepp color kohäsive Fixierbinde 10 cm x 20 m gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637022
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     63810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

miro-haft krepp color kohäsive Fixierbinde

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Maße:
10 cm x 20 m
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
72% Baumwolle, 28% Polyamid
PZN:
01212649
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 10 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, miro-haft krepp color, kohäsiv, elastisch, gekreppt, selbsthaftend, dehnbar, unsteril, rot, Länge ca. 20 m, Rolle, Kompresse, Wundauflage, Salbenverband, Cast-Schienen, Stütze, Entlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
0238000
ab € 10,69*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,11*
Sonstiges
k.A.
416616
ab € 22,51*
Sonstiges
HAEBERLE
9496
ab € 283,04*
Sonstiges
Hartmann Group
3033142
ab € 14,12*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14113
ab € 23,05*
Sonstiges
HAEBERLE
11384
ab € 206,03*
Sonstiges
Meditrade
104600D
ab € 29,27*
Sonstiges
Servoprax
H9 0100
ab € 1,63*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-GELB
ab € 5,69*
Sonstiges
B. Braun
9051015
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.