Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ViscoBalance Fersenkissen Höhe 10 mm Gr. 2 Schuheinlagen von Bauerfeind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610704
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     13017430050002
EAN/GTIN:
     4024029245903
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Das Viscoelastische Fersenkissen VascoBalance dient zum Beinlängenausgleich und hilft bei Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie). Durch die korrigierte Längendifferenz können statisch edingte Wirbelsäulen-, Knie- und Hüftgelenksbeschwerden gebessert werden. Mit diesem Kissen wird die Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule reduziert.
  • Höhe 10 mm
  • Gr. 2
  • Schuhgröße  36 - 39
  • Lieferung 1 Stück
  • viscoelastisches hautfreundliches Material
  • rutschfest
  • in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen tragbar
  • problemloses Wechsel möglich
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Ausführung:
10 mm
PZN:
03942659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.