| |
|
| Artikel-Nr.: 537-590006 Herst.-Nr.: 380003 EAN/GTIN: 9002023000723 |
| | | |
|
| | |
| Nawamat forte Das phosphathaltige Profi-Vollwaschmittel Nawamat forte von Rösch ist geeignet für höchste Ansprüche. Produktinformationen zu Nawamat forte - Sack enthält 20 kg Waschmittel
- Ausreichend für ca. 220 Waschladungen
- Kunststoffsack als Schutz gegen Nässe und Schmutz
- Hochwirksam in allen Temperaturbereichen von 30° bis 95°C
- Beste Lösung gegen Pulverrückstände in der Wäsche
- Verstärkte Fleckentfernung
- Mit Kalkschutz und Wasserenthärter
Weitere Informationen wie Dosierempfehlungen finden Sie im Produktdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel 20kg rösch, graffiti farbentferner, vollwaschmittel 20 kg, Praxiswäschereinigung, Textilienreinigung, Hygieneprodukt, Praxishygieneplan, Wäschedesinfektion, Desinfektionswaschmittel, Berufsbekleidung, medizinisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,34* | € 45,62* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,30* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 1,715* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|