| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516414 Herst.-Nr.: 3049440 EAN/GTIN: 4028163013855 |
| | | |
|
| | |
| Ecolab Sekusept Pulver Classic Reinigung und Desinfektion
Sekusept Pulver Classic zur Reinigung und Desinfektion von medizinischen Instrumenten und zur Flächendesinfektion, zur manuellen Instrumentenaufbereitung und Flächendesinfektion - Sekusept Pulver Classic mit starker Reinigungsleistung durch die Wirkung von Aktivsauerstoff
- gute Materialverträglichkeit
- geringes Staubverhalten
- gute Löslichkeit
- das Reinigungs- und Desinfektionsmittel Sekusept Pulver Classic zur Aufbereitung vieler Materialien, zum Beispiel Polycarbonat, Plexiglas (PMMS), Polysulfon und Edelstahlinstrumente; auch zur Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen geeignet
- Leistungsstarke Rezeptur
- Breites Wirkspektrum: Begrenzt viruzid(inkl. HIV, HBV, HCV), Rotavirus, Adenovirus, Polyomavirus, SV40, Viruzid
- Effektive Flächen- und Instrumentendesinfektion
- VAH- gelistet
- Baua Nr. N-12238
- Anwendungshinweise: Beim Ansetzen der Lösung, Pulver in Wasser von max. 25°C einstreuen und mehrmals umrühren. Nach 15 Minuten ist die Lösung einsatzbereit. Instrumente sofort nach Gebrauch in die Lösung einlegen, dabei sicherstellen, dass alle Oberflächen vollständig benetzt werden. Instrumente unter der Berücksichtigung der Herstelleranweisung reinigen, einschließlich Mechanik Nach vorgeschriebener Einwirkzeit die Gegenstände aus der Lösung entnehmen und mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen. Bei terminaler Desinfektion anschließend in neue Anwendungslösung einlegen und viruzide Einwirkzeit beachten. Die gebrauchte Lösung ist mindestens arbeitstäglich, bei starker Verschmutzung auch früher zu wechseln.
- Zusammensetzung: Natriumpercarbonat, Phosphate, nichtionische Tenside. Der Wirkstoff Peressigsäure entsteht in der Anwendungslösung. Eine 2 %ige Lösung enthält > 600 mg/L (ppm) Peressigsäure.
- Verursacht schwere Augenreizung. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
- Lieferformen: 10 kg oder 2 kg Eimer erhältlich
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Sekusept Pulver Classics entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 kg | PZN: | 02563977 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Eimer | € 5,50* | ab € 32,35* | € 44,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 44,27* | € 60,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 2 Kilogramm (ab € 16,175* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|