| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490233 Herst.-Nr.: 00-906-010 EAN/GTIN: 4260068624297 |
| |
|
| | |
| Dispenser für Flaschen 500 ml, 1 l Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Für die verschiedenen Gebindegrößen (wie Rund-/Keulenflaschen, Descoflexflaschen, Sprühflasche, Kittelflaschen, Dosierflasche, Griffflaschen, Spenderflaschen, Flowpacks, Dosen, Eimer und Kanister) können verschiedene Dosierhilfen separat dazubestellt werden. Auch Leerflaschen in verschiedenen Ausführungen sind erhältlich. Als optionales Zubehör sind neben Spendern, Wandhalterungen und Instrumentenwannen auch Ersatzverschlüsse und Verschlussdeckel für Eimer erhältlich. Auf Anfrage können wir Ihnen auch passende Etiketten, Anbruchplaketten, Desinfektionspläne/DOCplan-Lizenzen für die Produkte anbieten. Produktinformationen zum Dispenser für Flaschen 500 ml, 1 l - Passend für Euroflaschen 500 ml, 1000 ml (alt)
- Dosier- und Umfüllhilfe, Spender
- Zubehör für die Reinigungs- und Desinfektionspräparate von Dr. Schumacher und Desomed
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Hygiene-Vorschriften für Arznei-, Biozid-, Desinfektions- und Reinigungsmittel (z. B. Zulassung der Produkte zur Anwendung mit Sprühapplikationen, Umfüllen). Weitere Hinweise dazu sowie Angaben zur Entsorgung, zum Arbeitsschutz und zur Herstellung von Gebrauchslösungen finden Sie in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Produkte. Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 500 ml/1000 ml | Ausführung: | Dispenser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosierspender, desomed dosierspender, Dispenser, Euroflaschen, Dosierung, Dosierhilfe, Euroflasche, Desinfektionsmittel, Reinigung, Hygiene, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,95* | € 6,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,96* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,14* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|