| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490194 Herst.-Nr.: 00-911-105 EAN/GTIN: 4260592065108 |
| |
|
| | |
| Ersatzpumpe für den Wandspender SPE Touchless 500 Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Für die verschiedenen Gebindegrößen (wie Descoflexflaschen, Spenderflaschen) können passende Spender, Wandhalterungen und Dosierhilfen separat dazubestellt werden. Auch Leerflaschen in verschiedenen Ausführungen sind erhältlich. Auf Anfrage können wir Ihnen auch passende Etiketten, Anbruchplaketten, Desinfektionspläne/DOCplan-Lizenzen für die Produkte anbieten. Mithilfe der Ersatzpumpe für den Wandspender SPE Touchless 500 können Seifen, Waschlotionen und Desinfektionsmittel einfach dosiert werden. Produktinformationen zur Ersatzpumpe für den Wandspender SPE Touchless 500 - Ersatzteil für den berührungslosen Kunststoff-Wandspender SPE Touchless 500
- Zur einfachen Dosierung von Seifen und Desinfektionsmitteln
- Pumpe mit Dosiermenge 1,8 ml/Hub, reduzierbar in 3 Stufen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Wandsp. SPE TOUCHL. 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Bewässerungs Strahlpumpen, Jet Pumpen, Jetpumpen, Selbstansaugende Strahlpumpen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, desomed seifenspender, cremeseifenspender, Zubehör, Ersatzpumpe, Dosierpumpe, Pumpe, Spender, Wandspender, Kunststoff, touchless, Dosierung, Hygiene, Reinigung, Desinfektion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,25* | € 6,67* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,22* | € 6,69* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 6,64* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|