Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVG zetDress Einmal-Hose Gr. XL (56/58)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481082
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     30794-00
EAN/GTIN:
     4026899005489
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Einmal-Hose
Einmalhose

zetDress® paint-tex® plus Teilschutzbekleidung

Die Einweg-Schutzkleidung ist auf die besonderen Anforderungen und Arbeitsbedingungen zugeschnitten, Sie bietet Schutz gegen Feinstäuben, luftgetragenen festen Partikel (Typ 5) und gegen leichten Spritzern (Typ 6). 

Produktbeschreibung zur Teilschutzkleidung

  • 1 zetDress® Einweghose Z15 Gr. 4/XL (56/58)
  • Qualität paint-tex® plus
  • Bequem anzuziehen und angenehm zu tragen
  • Gewährleistung der strengen EU-Gesundheits-und Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Arbeitschutz
  • Antistatisch, fusselfrei, sehr abriebfest und atmungsaktiv
  • Mit Gummizug am Bund und an den Beinen
  • Farbe hellgrau

Die Schutzbekleidung wird im Inline-Verfahren hergestellt. Zwischen zwei Schichten aus Polypropylen liegt eine meltblown-gefertigte luft- und wasserdampfdurchlässige Filtermembran. Die Qualität paint-tex® plus eignet sich auch für längere Einsätze bei Renovierungsarbeiten, bei Altlasten- und Asbestsanierung u.ä. durch das atmungsaktive SMS-Material.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzhose
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Hose, Einweghose, einweghose xl, einmal hose, bundhose grau, Einmalkleidung, Einwegkleidung, Arbeitsschutzkleidung, Schutzausrüstung, Sicherheitsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
30784-00
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.