Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED PLANE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452097
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N190139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfalltasche
notfalltasche bexamed
notfalltasche
notfalltasche rot
Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED PLANE

Diese Notfalltasche ist aus wasserabweisendem und strapazierfähigem Nylon gearbeitet und der Planeüberzug schützt vor Nässe und Schmutz. Sie hat vielseitige Fächer und ist individuell füllbar.
  • wasserabweisend und strapazierfährig
  • mit Planeüberzug
  • Außenmaße 45 x 25 x 27 cm 
  • Gewicht 2 kg
  • Volume ca. 28 Liter
  • rot mit gelben Reflexstreifen
  • praktische Außentaschen
  • Klarsichtfach
  • dreigeteilter Innenraum
Weitere Informationen:
Material:
mit Planeüberzug
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Arzttasche, Erste-Hilfe-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.