| |
|
| Artikel-Nr.: 537-452074 Herst.-Nr.: N180024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bexamed WaterStop Notfalltasche Ultra Blue Plane Hochwertig verarbeitete Notfalltasche für den professionellen Einsatz zum Beispiel für Ärzte, den Rettungsdienst oder Feuerwehr. - Reißfestes Planenmaterial für sicheren Schutz vor Wasser
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufteilung: 1 Hauptfach mit fester Innenteilung, 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z.B. für Guedeltuben)
- Material: aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester-Nylon mit Planeüberzug
- Farbe: blau, drei weiße Reflexstreifen
- Außenmaße (LxBxT): 46 x 25 x 20 cm
- Lieferumfang: 1 Notfalltasche (ohne Inhalt)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ultra Blue Plane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche |
| | |
| |