| |
|
| Artikel-Nr.: 537-452066 Herst.-Nr.: N180014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bexamed WaterStop Notfalltasche Free Red Hochwertig verarbeitete Notfalltasche für den professionellen Einsatz zum Beispiel für Ärzte, den Rettungsdienst oder Feuerwehr. - Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit gepolsteter, 3-teiliger Inneneinteilung (herausnehmbar), Vorderfach, 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen, Klarsichtfach auf der Rückseite, langer Schultergurt, kurze Tragegriffe
- Design: seitlich und vorne (Warndreieck) weiße Reflexstreifen
- Material: aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester-Nylon
- Maße (LxTxH): 30 x 19 x 18 cm (mit Seitentaschen)
- Farbe: rot
- Lieferumfang: 1 Notfalltasche (ohne Inhalt)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Free Red |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche |
| | |
| |