Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Bamusta Cuatro 48 x 39 x 6 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410011/B
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9000B
EAN/GTIN:
     4020676001701
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
trendy
bamusta cuatro
koordination
balance

Bamusta® Cuatro

Das Pad besteht aus 60 mm starkem geschlossenzelligen Schaumstoff und eignet sich durch sehr gute Dämpfeigenschaften aus, auch bei punktueller Belastung. Sobald der Benutzer auf das Pad steigt wird durch sein Gewicht eine Kompression erzeugt, wodurch sofort die Koordination und Balance gefordert wird.

Produktinformationen zum Bamusta® Cuatro

  • Farbe Blau
  • Maße 48 x 38 x 6 cm
  • Material TPE
  • Maximale Belastungsgrenze 300 kg
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Geringes Gewicht
  • Allergiker geeignet
  • 100 % recyclebar
  • Frei von Weichmachern
  • Inklusive Verkaufsverpackung



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.