Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de Notfalltasche Erste Hilfe Sport gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-408102
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     3070-XX-CPW-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer

Notfalltasche Erste Hilfe Sport

Aus robusten und wasserfestem Complan bestehend hält die gefüllte Notfalltasche alles bereit für eine schnelle Hilfe kleinerer Verletzungen vor Ort.

Produktinformationen zur Notfalltasche

  • 1 Notfalltasche Erste Hilfe Sport gefüllt
  • Alles auf einen Blick
  • Aus robustem, wasserfesten Complan
  • Für Indoor und Outdoor
  • Innen übersichtliche Folientaschen 
  • L/B/H 27,5 x 19 x 8 cm
  • Weiß mit Farbdruck
Tasche enthält Medikamente! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Inhalt der Notfalltasche
  • 1 elastische Idealbinde 6 cm x 5 m + Klammer
  • 1 elastische Universalbinde 8 cm x 5 m + Klammer
  • 2 elastische luftdurchlässige und selbsthaftende kohäsive Fixierbinden 6 cm x 4 m, 8 cm x 4 m
  • 2 elastische Fixierbinden 6 cm x 4 m
  • 5 Zellstoffmullkompressen mit beidseitiger Mullauflage 10 x 10 cm
  • 1 Rolle Seidenpflaster
  • 1 Paar Schutzhandschuhe
  • 40-teiliges Pflaster-Set + 1 Kühlspray 100 ml
  • 2 Sofort-Kältekompressen 15 x 17 cm
  • 1 Erste Hilfe Schere
  • 1 Mullbinde 6 cm x 4 m
  • 1 Dreiecktuch
  • 1 Rettungsdecke
  • 2 Blasenpflaster
Weitere Suchbegriffe: Notfalltasche, notfallkoffer.de, notfalltasche, Notfall, Sportverletzungen, Erste-Hilfe-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.