| |
|
| Artikel-Nr.: 537-408101 Herst.-Nr.: 3060-XX-NS-G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Iburger Rettungsrolle gefüllt Die gefüllte Iburger Rettungsrolle aus Nylon von notfallkoffer.de enthält die notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen für die Rettung des Patienten. Das enthaltene Verbandmittelsortiment nach DIN 13 164 ist für alle PKW vorgeschrieben. Mithilfe der Iburger Rolle sind Verbandmaterial zur Wundversorgung, Beatmungs-Zubehör, Hygieneartikel, medizinische Instrumente und Infusionsbedarf jederzeit griffbereit. Auch eine Warnweste und ein Unfallbericht sind in der Rolle enthalten. Produktinformationen zur Iburger Rettungsrolle gefüllt - Im Auto ganz klein - im Einsatz ganz groß
- Ohne Infusionslösung
- Material: Cordura
- Außenmaße: 33 cm lang, Ø 22 cm
- Farbe: schwarz
Lieferumfang der Iburger Rettungsrolle gefüllt - 1 Beatmungsbeutel 1.745 ml mit Patientenventil
- 1 Beatmungsmaske Gr. 5
- 3 Guedeltuben Gr, 2, 3, 4
- 1 Einhandstaubinde
- 1 Desinfektionsspray 50 ml
- 4 sterile Tupfer
- 4 Venenverweilkanülen G 20, G 22
- 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- 1 Kanülenabwurfbox
- 1 Infusionsbesteck
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 1 Kleiderschere
- 1 Warnweste EN471
- 1 Nothammer mit integriertem Gurtmesser
- 1 LED-Kopfleuchte
- 1 Verbandsmittelsortiment nach DIN 13 164 (Kfz)
- 1 Formular Unfallbericht
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Rettungsrolle, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13 164, kfz-verbandkasten, notfallkoffer.de, Iburger, Notfalltasche, Rettungs-Rolle, Füllung, Wundversorgung, Erstversorgung, Medizinprodukt, Sanitäter, Verletzung, Rettung, Hygiene, Instrumente, Infusion, Beatmung |
| | |
| |