Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölnlycke Abdecktücher 3-lagig 75x90cm 20 Stück Einweg-OP-Abdeckungen, 3-lagig, 50x75 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-398321
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     706700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdecklaken
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
Mölnlycke Abdecktücher 3-lagig

innovative Lösungen, optimale Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort

  • wurde entwickelt, um größtmöglichen Schutz für den Patienten sowie eine optimale Infektionskontrolle sicherzustellen
  • Multi-Lagen-Material: absolut undurchlässige Einweg OP-Abdeckmaterialien, sichere Flüssigkeitskontrolle durch absorbierende Materialien oder Flüssigkeitsauffangbeutel, um den Arbeitsbereich trocken zu halten
  • Eine absolute Keimbarriere gewährleistet einen garantierten Patientenschutz.
  • integrierten Komfortschicht bei jeder OP-Abdeckung zur zusätzlichen Steigerung des Patientenwohlbefindens
  • Faltung der Produkte für optimale Handhabung und einfache Applikation der Abdckungen
  • Europas führende Marke im Bereich Einweg OP-Abdeckungen, die heute mit einem Angebot, das die unterschiedlichsten Anforderungen in den OP-Sälen erfüllt, Standards setzt.
  • 3-lagig 
  • 75x95 cm
  • 20 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
75x90 cm
Inhalt:
20 Stück
PZN:
04702957
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, op-abdecktuch 75 x 90 cm, op abdecktuch, Adecktuch, OP-Abdeckmaterial, Einwegtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 35,08*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 405,07*
€ 461,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,87322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mölnlycke
708850
ab € 240,68*
Sonstiges
Mölnlycke
706900
ab € 115,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.