| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367311 Herst.-Nr.: BD 300296 EAN/GTIN: 8428235002965 |
| |
|
| | |
| BD Discardit II 2-teilige Spritzen Injektionssystem mit glasklarem Spritzenzylinder für bessere Sichtbarkeit des Inhalts Spezifikationen zu BD Discardit II Spritzen - Standard-Einmalspritze mit exzentrischem Luer-Ansatz
- Skala gut ablesbar, abwischbar, unterteilt in 1ml
- Kolbenstopp durch Rüchhaltering
- Kolbenbewegung leichtläufig und gleichmäßig für eine sichere Applikation
- Kolbengleitmittel Oleamid
- Material latexfrei, PVC-frei
- Einmalspritze mit Volumen 20ml, farbkodiert
- Liefereinheit 80 Stück BD Discardit II in steriler Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Ansatz: | Luer, exzentrisch | Volumen: | 20 ml | Stück: | 80 Stück | PZN: | 07358756 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |