| |
|
| Artikel-Nr.: 537-361700 Herst.-Nr.: 05023 EAN/GTIN: 14047389050236 |
| |
|
| | |
| Einmal-Knopfkanülen aus Kunststoff Die steril verpackten praktischen Einmalknopfkanülen eignen sich optimal zur Wundspülung und zum Spülen von Abszessen. Verletzungsfrei kann die Flüssigkeit zur Reinigung der Wunde gespritzt werden. Produktinformatinen zu den Knopfkanülen - 21 Einmalknopfkanülen Ø 0,8 mm x 45 mm
- Einweg-Spülkanülen zur topischen Wundspülung
- Steril verpackt
- Kantenfreier Kunststoff
- Flexibel und schonend
- Spitze stumpf und konisch
- Ansatz Luer-Lock
- Gerade Form
- Auch für die Veterinärmedizin oder zur Zwangsernährung von Kleinkindern geeignet
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Knopfkanülen | Größe: | Ø 0,8 x 45 mm | Inhalt: | 21 | PZN: | 02497832 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundspülkanüle, Kunststoffkanüle, Sterilkanüle, Pflegebedarf, Praxisbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,92* | € 31,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,82* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 21 Stück (ab € 1,04381* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|