| |
|
| Artikel-Nr.: 537-335805 Herst.-Nr.: 313.0000.0 EAN/GTIN: 4250365132687 |
| | |
|
| | |
| Der C 161 ist ein anwenderfreundliche Elektrosauger mit 3-facher Übersaugsicherheit druch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS).
Technische Spezifikation zum Sektretsauger C 161: - Sauger mit Vakuumregulierung mit Präzisionsanzeige und Kondensatfalle
- graduierter Sekretbehälter Volumen 1 Liter bis zu 1.000 mal autoklavierbar
- idealer Sekretsauger für Pflegeeinrichtungen, Rehabereich oder Krankenstation
- tragbarer Sekretsauger mit 16l/min Saugleistung
- Vakuum -76kPa/-760mbar/-570mmHg
- Lieferumfang: Sekretbehälter mit Deckel, Silikon-Saugschlauch Ø 6 mm und Länge 1,3 m, Fingertip, Netzkabel, Bakterienfilter, Schlauchverbinder, Gebrauchsanweisung
- Abmessungen des Saugers C 161 (HxBxT): 250x255x180 mm, Gewicht 3,5 kg
Weitere Informationen zum Sekretsauger C 161 gemäß Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aspirator/DDS | PZN: | 00352472 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,18* | € 569,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,36* | € 570,04* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,74* | € 601,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,32* | € 687,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|