| |
|
| Artikel-Nr.: 537-335088 Herst.-Nr.: 443.0700.0 EAN/GTIN: 4250365137699 |
| | |
|
| | |
| Atmos Record 55 Chirurgiesauger Der OP-Sauger Record 55 mit überzeugender Saugleistung und hohem maximalem Vakuum, für den Einsatz in der Viszeralchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Thoraxchirurgie, Ästhetisch-Plastischen Chirurgie, Allgemeinchirurgie, Orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie - eine hervorragende Saugleistung von 55 Litern/Minute sorgt für freie Sicht auf das Operationsfeld
- die Betriebslautstärke ist gering, die Konzentration bei der OP wird nicht gestört
- Netzanschluss 230V/50/60Hz, Anschluss für Fußschalter
- das Atmos-Absaugsystem kann als Einweg- und Mehrwegsystem ausgestattet werden
- Technische Daten: Saugleistung 55+/-3l/min, maximales Vakuum -98kPa, Betriebsdauer 8h Dauerbetrieb abhängig von Umgebungsbedingungen
- Abmessungen HBT 940x500x390mm, Gewicht ca. 24kg, jeweils ohne Behälter
- im Lieferumfang sind enthalten: fahrbares Sauggerät Atmos Record 55, Netzkabel, Normschiene, Saugschlauch Ø6mm, Länge 2m, Saugschlauch Ø 10mm, Länge 2m
Weitere Informationen zu den Chirurgiesaugern Atmos Record und eine Übersicht zu Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen siehe Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atmossauger, Sekretsauger, Sekretabsaugung, Thoraxsauger |
| | |
| |