Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko ROLKO Messenger-BAG 26,5 x 38 cm schwarz Rollstuhl- und Rollatortasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300023
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollatortasche
Rollstuhl
Rollstuhltasche
Schulter-Tasche
Rolko Rollstuhltasche Messenger-BAG

Messengertasche für Rollstühle, Rollatoren und für die Nutzung als Umhängetasche.

  • Zum Aufhängen am Schiebegriff oder Bügel von Rollstühlen oder Rollatoren
  • Formschönes Design
  • Abnehmbarer Schultergurt
  • Schmutz- und wasserabweisend
  • Großzüges Innenfach für z.B. DIN A4 Dokumente
  • Tasche mit Reißverschluss auf der Rückseite
  • Einfaches Öffnen durch mittigen Klettverschluss
  • Maße 26,5 x 38 x 12 cm
  • Farbe grau
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
26,5x38 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche schwarz, rollstuhl, Einkaufstasche, Universaltasche, Rollstuhlzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.