Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Trachealtubus Super Safetyclear Murphy 9,0mm Intubationstubus mit Cuff nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294113
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     112482-000090
EAN/GTIN:
     14026704196545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
teleflex endotrachealtubus mit cuff

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus Murphy für den Eimalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear für die Standardintubation

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • Trachealtubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus Nasal/oral, Murphy, 1 Auge
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Markierungsring zur Kontrolle der Inbubationstiefe, eingezogene atraumatische Spitze
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 9,0mm, Außen-Ø 12,0mm, Cuff 28,0mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 350mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt
Weitere Informationen zur den Trachealtuben Super SafetyClaer im Dokument Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Größe:
9,0 mm
PZN:
04248487
Weitere Suchbegriffe: endotracheal tubus, endotrachealtubus mit cuff, Notfalltubus, Notfallausstattung, Nasaltuben, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.