| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282030 Herst.-Nr.: 28557 EAN/GTIN: 5099169285576 |
| | |
|
| | |
| ECO-BVF Bakterien-Viren-Filter
Keine Spirometrie ohne Filter! Mit den ECO-BVF Bakterien-Viren-Filter können ganz besonders in Pandemiezeiten Patienten, Personal und Gerät vor Kontamination geschützt werden.
Produktinformationen zu den BVF - 75 ECO-BVF Bakterien-Viren-Filter weiß
- Ohne Nasenklemme
- Wirtschaftlich und funktionell konzipiert
- Einsatz in pneumologisch ausgerichteten Praxen und Kliniken
- Mundsektion oval mit Beißkante
- Passend für Bodyplethysmograhpen aller Hersteller und Spirometer von Vitalograph®, Jaeger/CareFusion/Vyaire, MIR, Custo vit m/spiro mobile u. a.
- Keine Freigabe der Body-/Spirometer Hersteller erforderlich
- 100 % recyclebares Einstoffmaterial
- Abmessungen 68 x 95 mm
Die Eco-BVF filtern aus dem Luftstrom Tröpfen, Aerosole, Bakterien und Viren., inklusive TB, MRSA, Influenza und SARS-CoV-2. Offene Systeme, wie Pappmundstücke verhindern dies nicht. Vitalograph® Filter verfälschen keine Messergebnisse, der Flusswiderstand liegt deutlich unter dem Grenzwert und mit 55 ml haben sie einen vergleichsweise kleinen effektiven Totraum, um die Validität und Konsistenz der Tests zu verbessern und die Rückatmung zu minimieren.
Technische Daten - Material Polypropylen
- Standards ISO 13485, FDA 21 CFR 820, CMDR, JPAL
- Flusswiderstand 0,04 kPa/L/s bei 1 L/s
- Effizienz gegen Kreuzkontamination > 99,999 %
Weitere Informationen können Sie aus den beigefügten Datenblättern entnehmen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,56* | € 71,92* | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,04* | € 87,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,76747* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|