Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Instrusol AF+ 5 Liter Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-259018
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     00974PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 5 liter
instrumenten desinfektionsmittel

Instrusol AF+

Die Instrumentendesinfektion Instrusol AF+ wirkt umfassend, ist aldehyd- und phenolfrei und dient zur manuellen Aufbereitung im Einlegeverfahren und im Ultraschallreinigungsgerät. Instrusol AF+ gewährleistet eine schnelle, umfassende und materialschonende Instrumentenaufbereitung mit niedrigen Anwendungskonzentrationen.

Produktinformationen zu Instrusol AF+

  • Kanister 5 l
  • Aldehyd- und phenolfrei
  • Umfassend wirksam
  • Gute Materialverträglichkeit
  • Angenehm im Geruch, keine zu überwachenden Emissionen
  • Biologisch abbaubar
  • Nach Standardmethoden der DGHM und den RKI-Empfehlung geprüft
  • VAH- und IHO-gelistet
  • 100 g enthalten 5 g Alkyldimethylethylammoniumethylsulfat, 1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 1,8 g Cocospropylenguanidiniumdiacetat sowie Tenside, Korrosionsschutzmittel, Stell- und Hilfsmittel sowie pH-Wert-Regulatoren als weitere Bestandteile.
Wirkungsspektrum von Instrusol AF+
  • Bakterizid
  • Levurozid
  • Tuberkulozid inkl. M.-terrae
  • Begrenzt viruzid, BVDV, Vaccinia inkl. HBV, HCV, HIV
  • Adeno- und Noroviren
  • SV 40
  • Rotaviren
  • MRSA
Instrusol AF+ wirkt Bakterien abtötend (bakterizid) und abtötend gegen Hefepilze (levurozid). Tuberkolosebakterien werden abgetötet (tuberkulorid). Instrusol AF+ wirkt gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid). Es wirkt ebenfalls gegen hochansteckende Noroviren, welche meist Magen-Darm-Erkrankungen verursachen und gegen Adenoviren, die eine Vielzahl von Erkrankungen z. B. der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Binde- und Hornhaut des Auges auslösen können. Sie können von Mensch zu Mensch übertragen werden und über verunreinigte Gegenstände. Polyomaviren sind unbehüllte DNA-Viren, die u. a. beim Menschen zu persistierenden Infektionen führen können (Infektiologie: Überdauern von Krankheitserregern in Rückzugsräumen). Rotaviren sind die häufigste Ursache für schwere Durchfallerkrankungen bei Mensch und Tier. Ein Virus aus der Familie der Polyomaviridae ist das SV40 - Simian-Virus 40. Das Virus, auch genannt "Affenvirus 40 gehört zur Gattung der Betapolyomaviren und kann unter bestimmten Umständen Tumore hervorrufen. Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) gehört der Gattung der Pestiviren an, welche nur tierpathogene Erreger der Flaviviridae umfasst.
Anwendungsbereich von Instrusol AF+
  • Für alle Bereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren und im Ultraschallreinigungsgerät aufbereitet wird
  • Sämtliche thermostabile und thermolabile Instrumentarien, wie Anästhesiezubehör und starre Endoskope

Instrusol AF+ sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Weitere Informationen zur Instrumentendesinfektion mit Instrusol AF+ siehe Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
11169707

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenaufbereitung, Endoskopreinigung, Instrumentenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,888* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 47,62*
€ 56,67
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 46,53*
€ 55,37
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 46,49*
€ 55,32
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 44,24*
€ 52,65
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 44,20*
€ 52,60
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 44,16*
€ 52,55
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 43,65*
€ 51,94
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 42,99*
€ 51,16
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,44*
€ 40,98
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00931
ab € 5,12*
Zubehör
Meditrade
00996
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.