| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240260 Herst.-Nr.: 18668119 EAN/GTIN: 4211125681197 |
| | |
|
| | |
| maremed® MK 500 Maremed® MK 500 ist ein Meeresklimagerät von Beurer. Das Gerät simuliert eine Atmung am Meer. Bei Atemwegsbeschwerden können Sie sich Ihre Meereskur so in ihr Zuhause holen. Die Verteilung der Meersalzpartikel in der Raumluft erfolgt durch durch feinste Vernebelung. Die Luft wird gereinigt und ionisiert. Produktinformationen zu maremed® MK 500 - 5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung in einem 5-in-1-technology
- Inklusive Netzadapter, maremed® Spezial-Meersalz 625 g, 2 x Vorfilter, 1 x Wasserfilter, Messbecher
- LxBxH 38,4 x 30,5 x 34,0 cm
- Geeignet für Raumgrößen bis zu 50 m²
- Einfacher Bedienkomfort dank LCD-Display und Sensortouchbutton
- 6 Liter Wasserstank mit Abschaltautomatik (Wassertank wird mit Spezial-Meersalz und Wasser befüllt)
- Befeuchtungsleistung 33 ml/h
- Leicht zu reinigen dank einfach zerlegbarer Komponenten
- Max. 24 W
- Geräuschpegel: < 29 - 37 dB(A)
- Für 45 Tage bei einer Laufzeit von 24 Stunden pro Tag
Funktionen von maremed® MK 500 - Timerfunktion (1-24h)
- 3 Leistungsstufen
- Mit Nachtmodus (flüsterleiser Betrieb und Displayabschaltung)
- UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige
Anwendungsbereiche von maremed® MK 500 - Bei Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen
- Alternative zur Kur an der Küste, die oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden bewirkt
Wirkungsweise von maremed® MK 500 - Innovative, weltweit patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima
- Maremed® erzeugt eine naturidentische Wechselwirkung zwischen Wasser, Salz und Sonne, dem ionisierten Meerwasser und dem am Meer herrschenden Wind
- Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege
- Verbessert die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden
- Befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise, wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf
- 2 Vorfilter entfernen über 70 % der Schmutzpartikel, Pollen, Tierhaare, Fein-und Hausstaub aus der Luft
- UVC-Lampe beseitigt bis zu 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Wasser
- Wasserverdunsterblock zur Anreicherung der durchströmenden Luft mit Mineralien des Wassers
- Zusätzliche Ionisierung und Reinigung über den Ionistationskamm, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: | | PZN: | 17245384 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Mikroorganismen-Wasserfilterpatrone, Reiniger Luftbefeuchter, beurer luftreiniger, luftreiniger, Luftfilter, Inhalationstherapie, Medikamentenverneblung, Atemtherapie, Asthmatherapiegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,42* | € 284,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,85* | € 284,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,91* | € 288,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,31* | € 290,05* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,28* | € 405,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|